NACHI(不二越)
自動調心ころ軸受 24100番台 リン青銅板保持器 W33KC3
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)
リン青銅板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
69
80
85
100
109
内径(Φmm)
選択してください
110
120
130
140
150
160
外径(Φmm)
選択してください
180
200
210
225
250
270
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06303057
24122AXW33K30C3
69
110
180
¥
102,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303066
24130AXW33K30C3
100
150
250
¥
199,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303075
24132AXW33K30C3
109
160
270
¥
252,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303565
24128AXW33K30C3
85
140
225
¥
145,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303687
24124AXW33K30C3
80
120
200
¥
112,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
06303809
24126AXW33K30C3
80
130
210
¥
134,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方