メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ0019/XL
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード
色[カラー]:グラフィック ブルー/イエロー
サイズ:XLサイズ(61~62cm)
重量[グラム]:1300
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:267
高さ:270
奥行(引き):394
型番:MJ0019
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)
帽体サイズ:ラージ帽体
あご紐タイプ:Dリング式


