曜日別特売

MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL

MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)MadJumper2 マッドジャンパー2 オフロード用ヘルメット MJ0019/XXL - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:MJ0019/XXL
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:オフロード
色[カラー]:グラフィック ブルー/イエロー
サイズ:XXLサイズ(63~64cm)
重量[グラム]:1300
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:267
高さ:270
奥行(引き):394
型番:MJ0019
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:MadJumper2(マッドジャンパー2)
帽体サイズ:ラージ帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー幅(mm)267グラフィック ブルー/イエローサイズXXLサイズ(63~64cm)高さ(mm)270質量(g)1300備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプオフロード奥行(mm)394規格SG規格/MFJ公認型番MJ0019内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299810MJ0019/XXL
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする