アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-F

アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-F - NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-F - NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-F - NBK(鍋屋バイテック会社)

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。

質量(kg)3.9タイプ前面取り付け寸法L(mm)50寸法H(mm)500寸法F(mm)31寸法D(mm)2-Φ9寸法E(mm)25寸法L2(mm)32寸法W(mm)60寸法t1(mm)12寸法t2(mm)12寸法t3(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法w2(mm)34内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06335860RBE-60-500-F
23,800
23,698
26,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする