曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ - CKD

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
※ドレンの凍結にご注意ください。
全46種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ねじの種類
ブラケット
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06345800MW8000-20-W-F1X1Rc3/41470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345809MW8000-25-W-F1X1Rc11470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
06345897MW8000-20-W-F1SRc3/41470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345906MW8000-20-W-F1SX1Rc3/41470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345915MW8000-25-W-F1SRc11470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
17日以内出荷
返品不可
06345931MW8000-25-W-F1SX1Rc11470配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346019MW8000-20-W-F1X1-BWRc3/41830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346028MW8000-25-W-F1X1-BWRc11830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346116MW8000-20-W-F1S-BWRc3/41830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346125MW8000-20-W-F1SX1-BWRc3/41830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346141MW8000-25-W-F1S-BWRc11830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346150MW8000-25-W-F1SX1-BWRc11830配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346238MW3000-8-W-F1Rc1/4400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346247MW3000-8-W-F1X1Rc1/4400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346256MW3000-10-W-F1Rc3/8400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346265MW3000-10-W-F1X1Rc3/8400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346360MW4000-8-W-F1X1Rc1/4640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346369MW4000-10-W-F1X1Rc3/8640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346378MW4000-15-W-F1X1Rc1/2640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346509MW3000-8-W-F1SRc1/4400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346518MW3000-8-W-F1SX1Rc1/4400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346527MW3000-10-W-F1SRc3/8400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346536MW3000-10-W-F1SX1Rc3/8400配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346631MW4000-8-W-F1SRc1/4640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346640MW4000-8-W-F1SX1Rc1/4640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346649MW4000-10-W-F1SRc3/8640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346658MW4000-10-W-F1SX1Rc3/8640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346667MW4000-15-W-F1SRc1/2640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346676MW4000-15-W-F1SX1Rc1/2640配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346807MW3000-8-W-F1-BWRc1/4570配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346816MW3000-8-W-F1X1-BWRc1/4570配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346825MW3000-10-W-F1-BWRc3/8570配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346841MW3000-10-W-F1X1-BWRc3/8570配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
06346929MW4000-8-W-F1X1-BWRc1/4850配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346938MW4000-10-W-F1X1-BWRc3/8850配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
17日以内出荷
返品不可
06346947MW4000-15-W-F1X1-BWRc1/2850配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347078MW3000-8-W-F1S-BW1/4570Rc(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
10日以内出荷
返品不可
06347087MW3000-8-W-F1SX1-BW1/4570Rc(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
10日以内出荷
返品不可
06347096MW3000-10-W-F1S-BW3/8570Rc(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
10日以内出荷
返品不可
06347105MW3000-10-W-F1SX1-BW3/8570Rc(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
10日以内出荷
返品不可
06347200MW4000-8-W-F1S-BW1/4850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347209MW4000-8-W-F1SX1-BW1/4850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347218MW4000-10-W-F1S-BW3/8850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347227MW4000-10-W-F1SX1-BW3/8850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347236MW4000-15-W-F1S-BW1/2850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
06347245MW4000-15-W-F1SX1-BW1/2850Rc(添付)C形ブラケット0.3
21,960
19,263
21,189(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする