曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi内容量1台
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
※計量法により、psi表示は日本国内で使用することはできません。
全56種類を絞り込む
接続口径
ろ過度(μm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06344461MW3000-8N-WNPT1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344470MW3000-8N-W-X1NPT1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344479MW3000-10N-WNPT3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344488MW3000-10N-W-X1NPT3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344540MW4000-8N-WNPT1/4620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344549MW4000-8N-W-X1NPT1/4620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344558MW4000-10N-WNPT3/8620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344567MW4000-10N-W-X1NPT3/8620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344576MW4000-15N-WNPT1/2620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344585MW4000-15N-W-X1NPT1/2620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344698MW3000-8N-W-SNPT1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344707MW3000-8N-W-SX1NPT1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344716MW3000-10N-W-SNPT3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344725MW3000-10N-W-SX1NPT3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344811MW4000-8N-W-SNPT1/4620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344820MW4000-8N-W-SX1NPT1/4620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344829MW4000-10N-W-SNPT3/8620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344838MW4000-10N-W-SX1NPT3/8620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344847MW4000-15N-W-SNPT1/2620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344856MW4000-15N-W-SX1NPT1/2620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344969MW3000-8N-W-BWNPT1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344978MW3000-8N-W-X1-BWNPT1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344987MW3000-10N-W-BWNPT3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344996MW3000-10N-W-X1-BWNPT3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345048MW4000-8N-W-BWNPT1/4830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345057MW4000-8N-W-X1-BWNPT1/4830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345066MW4000-10N-W-BWNPT3/8830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345075MW4000-10N-W-X1-BWNPT3/8830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345091MW4000-15N-W-BWNPT1/2830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345100MW4000-15N-W-X1-BWNPT1/2830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345206MW3000-8N-W-S-BWNPT1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345215MW3000-8N-W-SX1-BWNPT1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345231MW3000-10N-W-S-BWNPT3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345240MW3000-10N-W-SX1-BWNPT3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345319MW4000-8N-W-S-BWNPT1/4830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345328MW4000-8N-W-SX1-BWNPT1/4830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345337MW4000-10N-W-S-BWNPT3/8830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345346MW4000-10N-W-SX1-BWNPT3/8830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345355MW4000-15N-W-S-BWNPT1/2830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345371MW4000-15N-W-SX1-BWNPT1/2830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345441MW8000-20N-WNPT3/41450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345450MW8000-20N-W-X1NPT3/41450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345459MW8000-25N-WNPT11450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345468MW8000-25N-W-X1NPT11450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345538MW8000-20N-W-SNPT3/41450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345547MW8000-20N-W-SX1NPT3/41450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345556MW8000-25N-W-SNPT11450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345565MW8000-25N-W-SX1NPT11450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345617MW8000-20N-W-BWNPT3/41810(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
39,110
34,263
37,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345626MW8000-20N-W-X1-BWNPT3/41810(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
39,110
34,263
37,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする