屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位bar内容量1台
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
全56種類を絞り込む
接続口径
ろ過度(μm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06344497MW3000-8G-WG1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344506MW3000-8G-W-X1G1/4380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344515MW3000-10G-WG3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344531MW3000-10G-W-X1G3/8380(添付)添付なし0.01(公称値)45
18,330
16,038
17,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344601MW4000-8G-WG1/4620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344610MW4000-8G-W-X1G1/4620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344619MW4000-10G-WG3/8620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344628MW4000-10G-W-X1G3/8620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344637MW4000-15G-WG1/2620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344646MW4000-15G-W-X1G1/2620(添付)添付なし0.01(公称値)80
21,310
18,650
20,515(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344741MW3000-8G-W-SG1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344750MW3000-8G-W-SX1G1/4380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344759MW3000-10G-W-SG3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344768MW3000-10G-W-SX1G3/8380(添付)添付なし0.345
16,100
14,088
15,497(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344865MW4000-8G-W-SG1/4620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344881MW4000-8G-W-SX1G1/4620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344890MW4000-10G-W-SG3/8620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344899MW4000-10G-W-SX1G3/8620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344908MW4000-15G-W-SG1/2620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06344917MW4000-15G-W-SX1G1/2620(添付)添付なし0.380
18,560
16,250
17,875(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345005MW3000-8G-W-BWG1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345021MW3000-8G-W-X1-BWG1/4550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345030MW3000-10G-W-BWG3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345039MW3000-10G-W-X1-BWG3/8550(添付)C形ブラケット0.01(公称値)45
18,600
16,300
17,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345109MW4000-8G-W-BWG1/4830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345118MW4000-8G-W-X1-BWG1/4830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345127MW4000-10G-W-BWG3/8830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345136MW4000-10G-W-X1-BWG3/8830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345145MW4000-15G-W-BWG1/2830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345161MW4000-15G-W-X1-BWG1/2830(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
21,620
18,963
20,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345249MW3000-8G-W-S-BWG1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345258MW3000-8G-W-SX1-BWG1/4550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345267MW3000-10G-W-S-BWG3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345276MW3000-10G-W-SX1-BWG3/8550(添付)C形ブラケット0.345
16,370
14,350
15,785(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345380MW4000-8G-W-S-BWG1/4830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345389MW4000-8G-W-SX1-BWG1/4830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345398MW4000-10G-W-S-BWG3/8830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345407MW4000-10G-W-SX1-BWG3/8830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345416MW4000-15G-W-S-BWG1/2830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345425MW4000-15G-W-SX1-BWG1/2830(添付)C形ブラケット0.380
18,870
16,563
18,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345477MW8000-20G-WG3/41450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345486MW8000-20G-W-X1G3/41450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345495MW8000-25G-WG11450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345511MW8000-25G-W-X1G11450(添付)添付なし0.01(公称値)80
38,800
33,950
37,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345581MW8000-20G-W-SG3/41450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345590MW8000-20G-W-SX1G3/41450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345599MW8000-25G-W-SG11450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345608MW8000-25G-W-SX1G11450(添付)添付なし0.380
37,380
32,713
35,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345660MW8000-20G-W-BWG3/41810(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
39,110
34,263
37,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345669MW8000-20G-W-X1-BWG3/41810(添付)C形ブラケット0.01(公称値)80
39,110
34,263
37,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする