曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ - CKD

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
※ドレンの凍結にご注意ください。
全56種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ねじの種類
ブラケット
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06345861MW8000-20G-W-F1G3/41470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345870MW8000-20G-W-F1X1G3/41470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345879MW8000-25G-W-F1G11470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345888MW8000-25G-W-F1X1G11470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
41,400
36,225
39,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345976MW8000-20G-W-F1SG3/41470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
32日以内出荷
返品不可
06345985MW8000-20G-W-F1SX1G3/41470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346001MW8000-25G-W-F1SG11470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346010MW8000-25G-W-F1SX1G11470配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
40,470
35,413
38,954(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346080MW8000-20G-W-F1-BWG3/41830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346089MW8000-20G-W-F1X1-BWG3/41830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346098MW8000-25G-W-F1-BWG11830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346107MW8000-25G-W-F1X1-BWG11830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
41,710
36,538
40,192(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346195MW8000-20G-W-F1S-BWG3/41830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346211MW8000-20G-W-F1SX1-BWG3/41830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346220MW8000-25G-W-F1S-BWG11830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346229MW8000-25G-W-F1SX1-BWG11830配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.3
40,780
35,725
39,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346317MW3000-8G-W-F1G1/4400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346326MW3000-8G-W-F1X1G1/4400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346335MW3000-10G-W-F1G3/8400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346351MW3000-10G-W-F1X1G3/8400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
21,430
18,763
20,639(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346448MW4000-8G-W-F1G1/4640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346457MW4000-8G-W-F1X1G1/4640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346466MW4000-10G-W-F1G3/8640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346475MW4000-10G-W-F1X1G3/8640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346491MW4000-15G-W-F1G1/2640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346500MW4000-15G-W-F1X1G1/2640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.01(公称値)
24,410
21,363
23,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346588MW3000-8G-W-F1SG1/4400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346597MW3000-8G-W-F1SX1G1/4400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346606MW3000-10G-W-F1SG3/8400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346615MW3000-10G-W-F1SX1G3/8400配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
19,200
16,813
18,494(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346746MW4000-8G-W-F1SG1/4640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346755MW4000-8G-W-F1SX1G1/4640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346771MW4000-10G-W-F1SG3/8640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346780MW4000-10G-W-F1SX1G3/8640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346789MW4000-15G-W-F1SG1/2640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346798MW4000-15G-W-F1SX1G1/2640配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)添付なし0.3
21,650
18,950
20,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346886MW3000-8G-W-F1-BWG1/4570配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346895MW3000-8G-W-F1X1-BWG1/4570配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346911MW3000-10G-W-F1-BWG3/8570配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
06346920MW3000-10G-W-F1X1-BWG3/8570配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
21,700
19,025
20,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347017MW4000-8G-W-F1-BWG1/4850配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347026MW4000-8G-W-F1X1-BWG1/4850配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347035MW4000-10G-W-F1-BWG3/8850配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347051MW4000-10G-W-F1X1-BWG3/8850配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347060MW4000-15G-W-F1-BW1/2850G(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347069MW4000-15G-W-F1X1-BW1/2850G(添付)C形ブラケット0.01(公称値)
24,720
21,675
23,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347157MW3000-8G-W-F1S-BW1/4570G(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347166MW3000-8G-W-F1SX1-BW1/4570G(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347175MW3000-10G-W-F1S-BW3/8570G(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
32日以内出荷
返品不可
06347191MW3000-10G-W-F1SX1-BW3/8570G(添付)C形ブラケット0.3
19,470
17,075
18,783(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする