曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi内容量1台
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフオグ用としては使えません。)
※計量法により、psi表示は日本国内で使用することはできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ドレン排出
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06343158LW4000-8N-WNPT1/4550(添付)添付なし手動コックなし標準流れ(左→右)
19,870
17,388
19,127(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343167LW4000-8N-W-X1NPT1/4550(添付)添付なし手動コックなし逆流れ(右→左)
19,870
17,388
19,127(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343176LW4000-10N-WNPT3/8550(添付)添付なし手動コックなし標準流れ(左→右)
19,870
17,388
19,127(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343185LW4000-10N-W-X1NPT3/8550(添付)添付なし手動コックなし逆流れ(右→左)
19,870
17,388
19,127(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343201LW4000-15N-WNPT1/2550(添付)添付なし手動コックなし標準流れ(左→右)
19,870
17,388
19,127(税込)
13日以内出荷
返品不可
06343210LW4000-15N-W-X1NPT1/2550(添付)添付なし手動コックなし逆流れ(右→左)
19,870
17,388
19,127(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343395LW4000-8N-W-BWNPT1/4760(添付)C形ブラケット手動コックなし標準流れ(左→右)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343411LW4000-8N-W-X1-BWNPT1/4760(添付)C形ブラケット手動コックなし逆流れ(右→左)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343420LW4000-10N-W-BWNPT3/8760(添付)C形ブラケット手動コックなし標準流れ(左→右)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343429LW4000-10N-W-X1-BWNPT3/8760(添付)C形ブラケット手動コックなし逆流れ(右→左)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343438LW4000-15N-W-BWNPT1/2760(添付)C形ブラケット手動コックなし標準流れ(左→右)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343447LW4000-15N-W-X1-BWNPT1/2760(添付)C形ブラケット手動コックなし逆流れ(右→左)
20,180
17,700
19,470(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343831LW4000-8N-W-CNPT1/4550(添付)添付なし手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343840LW4000-8N-W-CX1NPT1/4550(添付)添付なし手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343849LW4000-10N-W-CNPT3/8550(添付)添付なし手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343858LW4000-10N-W-CX1NPT3/8550(添付)添付なし手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343867LW4000-15N-W-CNPT1/2550(添付)添付なし手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06343876LW4000-15N-W-CX1NPT1/2550(添付)添付なし手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,170
17,688
19,457(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344095LW4000-8N-W-C-BWNPT1/4760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344111LW4000-8N-W-CX1-BWNPT1/4760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344120LW4000-10N-W-C-BWNPT3/8760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344129LW4000-10N-W-CX1-BWNPT3/8760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344138LW4000-15N-W-C-BWNPT1/2760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き標準流れ(左→右)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06344147LW4000-15N-W-CX1-BWNPT1/2760(添付)C形ブラケット手動ペットコック付き逆流れ(右→左)
20,480
18,000
19,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする