曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW8000-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa内容量1台
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフオグ用としては使えません。)
※貯油量に関して、フィルプラグ部分から給油する際はボウル窓上部より300cm3以下としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06344217LW8000-20-W-CX1Rc3/41500(添付)添付なし
35,790
31,350
34,485(税込)
12日以内出荷
返品不可
06344226LW8000-25-W-CX1Rc11500(添付)添付なし
35,790
31,350
34,485(税込)
12日以内出荷
返品不可
06344321LW8000-20-W-CX1-BWRc3/41860(添付)C形ブラケット
36,100
31,663
34,829(税込)
12日以内出荷
返品不可
06344330LW8000-25-W-CX1-BWRc11860(添付)C形ブラケット
36,100
31,663
34,829(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする