曜日別特売

オリジナルマルチフラットチューブ 6芯

オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
全16種類を絞り込む
外径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349266M-CYD-461[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349275M-CYD-462[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349291M-CYD-463[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349300M-CYD-464[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R4
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349309M-CYD-661[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB6
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349318M-CYD-662[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C6
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349327M-CYD-663[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL6
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349336M-CYD-664[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R6
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349345M-CYD-861[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB8
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349361M-CYD-862[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C8
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349370M-CYD-863[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL8
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349379M-CYD-864[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R8
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349388M-CYD-1061[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB10
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349397M-CYD-1062[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C10
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349406M-CYD-1063[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL10
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349415M-CYD-1064[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R10
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする