曜日別特売

オリジナルマルチフラットチューブ 4芯

オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
全16種類を絞り込む
外径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349108M-CYD-441[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB4
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349117M-CYD-442[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C4
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349126M-CYD-443[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL4
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349135M-CYD-444[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y4
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349151M-CYD-641[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349160M-CYD-642[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349169M-CYD-643[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349178M-CYD-644[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y6
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349187M-CYD-841[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349196M-CYD-842[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349205M-CYD-843[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349221M-CYD-844[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349230M-CYD-1041[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB10
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349239M-CYD-1042[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C10
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349248M-CYD-1043[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL10
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349257M-CYD-1044[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y10
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする