曜日別特売

有線静音5ボタンBlueLEDマウス

有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。
親指が自然にフィットする握りやすい形状
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応

付属品取扱説明書質量(g)90ケーブル長(m)1.5対応OSWindows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個内容量1個
注意
※Digio2 Mouse SettingはWindows、Macのみ対応。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347541MUS-UKF227BKブラック
3,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
06347550MUS-UKF227BLブルー
3,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
06347559MUS-UKF227Rレッド
3,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
06347568MUS-UKF227Wホワイト
3,690
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする