アズマ工業
エアコンスキマキーレースペア
BA650GY エアコンスキマキーレーのスペア商品です
材質
モップ:ポリエステル
質量(g)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360256
SQA86GY
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください