ランガンマルチネット

ランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロランガンマルチネット - アズーロ

振り上げるだけでネットが広がる!!
大きすぎず、小さすぎずちょうどいいサイズで、ライトゲーム、エギング、バス、川遊びにも使えるサイズ設計
W1/2ネジ採用でお好みのシャフトに使えるので長さは自由自在(シャフトは別売となります)
ネットはラバーコーティング採用で癖付きにくい
フレームは三角形を形成、型崩れしにくい設計
【3STEPで簡単スタート】
1コンパクトな収納時から
2ネットを振り上げる
3フレームが回転し、水平位置でロックします

材質枠(アルミ)/網(ポリエステル・PVC)質量(g)273枠寸法41×36cm色(フレーム)ガンメタ深さ(cm)【ネット】22内容量1個
注意
※収納時はストッパーを押し下げると収納可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06362907-
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする