屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※計量法により、psi表示は日本国内で使用することはできません。
※圧力計接続口は通気状態での出荷となります。封止の際には添付のパイププラグをご使用ください。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、オートドレンのドレン排出口が対象となります。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
エレメント(μm)
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06370406WW3000-8N-W1/4800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370415WW3000-8N-W-X11/4800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370431WW3000-10N-W3/8800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370440WW3000-10N-W-X13/8800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370449WW3000-15N-W1/2800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370458WW3000-15N-W-X11/2800添付なし55
30,000
26,250
28,875(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370467WW4000-8N-W1/41100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370476WW4000-8N-W-X11/41100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370485WW4000-10N-W3/81100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370501WW4000-10N-W-X13/81100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370510WW4000-15N-W1/21100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370519WW4000-15N-W-X11/21100添付なし55
33,520
29,338
32,272(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370528WW8000-20N-W3/42300添付なし55
52,510
45,950
50,545(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370537WW8000-20N-W-X13/42300添付なし55
52,510
45,950
50,545(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370546WW8000-25N-W12300添付なし55
52,510
45,950
50,545(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370555WW8000-25N-W-X112300添付なし55
52,510
45,950
50,545(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370571WW3000-8N-W-Y1/4800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370580WW3000-8N-W-YX11/4800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370589WW3000-10N-W-Y3/8800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370598WW3000-10N-W-YX13/8800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370607WW3000-15N-W-Y1/2800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370616WW3000-15N-W-YX11/2800添付なし0.3(サブミクロン)0.3
31,420
27,488
30,237(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370625WW4000-8N-W-Y1/41100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370641WW4000-8N-W-YX11/41100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370650WW4000-10N-W-Y3/81100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370659WW4000-10N-W-YX13/81100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370668WW4000-15N-W-Y1/21100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370677WW4000-15N-W-YX11/21100添付なし0.3(サブミクロン)0.3
36,360
31,825
35,008(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370686WW8000-20N-W-Y3/42300添付なし0.3(サブミクロン)0.3
60,160
52,638
57,902(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370695WW8000-20N-W-YX13/42300添付なし0.3(サブミクロン)0.3
60,160
52,638
57,902(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370711WW8000-25N-W-Y12300添付なし0.3(サブミクロン)0.3
60,160
52,638
57,902(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370720WW8000-25N-W-YX112300添付なし0.3(サブミクロン)0.3
60,160
52,638
57,902(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370729WW3000-8N-W-BW1/4970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370738WW3000-8N-W-X1-BW1/4970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370747WW3000-10N-W-BW3/8970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370756WW3000-10N-W-X1-BW3/8970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370765WW3000-15N-W-BW1/2970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370781WW3000-15N-W-X1-BW1/2970C形ブラケット55
30,270
26,513
29,164(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370790WW4000-8N-W-BW1/41310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370799WW4000-8N-W-X1-BW1/41310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370808WW4000-10N-W-BW3/81310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370817WW4000-10N-W-X1-BW3/81310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370826WW4000-15N-W-BW1/21310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370835WW4000-15N-W-X1-BW1/21310C形ブラケット55
33,830
29,650
32,615(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370851WW8000-20N-W-BW3/42660C形ブラケット55
52,820
46,263
50,889(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370860WW8000-20N-W-X1-BW3/42660C形ブラケット55
52,820
46,263
50,889(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370869WW8000-25N-W-BW12660C形ブラケット55
52,820
46,263
50,889(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370878WW8000-25N-W-X1-BW12660C形ブラケット55
52,820
46,263
50,889(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370887WW3000-8N-W-Y-BW1/4970C形ブラケット0.3(サブミクロン)0.3
31,690
27,750
30,525(税込)
31日以内出荷
返品不可
06370896WW3000-8N-W-YX1-BW1/4970C形ブラケット0.3(サブミクロン)0.3
31,690
27,750
30,525(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする