屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ - CKD

屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
※ドレンの凍結にご注意ください。
※圧力計接続口は通気状態での出荷となります。封止の際には添付のパイププラグをご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログ「空圧・真空・補助機器総合(カタログNo.CB-024S)」を参照ください。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
エレメント(μm)
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06365585WW3000-8-W-F1/4820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365601WW3000-8-W-FX11/4820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365610WW3000-10-W-F3/8820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365619WW3000-10-W-FX13/8820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365628WW3000-15-W-F1/2820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365637WW3000-15-W-FX11/2820添付なし55
33,110
28,975
31,873(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365646WW4000-8-W-FX11/41120添付なし55
36,010
31,513
34,664(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365655WW4000-10-W-FX13/81120添付なし55
36,010
31,513
34,664(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365671WW4000-15-W-FX11/21120添付なし55
36,010
31,513
34,664(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365680WW8000-20-W-FX13/42320添付なし55
55,070
48,188
53,007(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365689WW8000-25-W-FX112320添付なし55
55,070
48,188
53,007(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365698WW3000-8-W-FY1/4820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365707WW3000-8-W-FYX11/4820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365716WW3000-10-W-FY3/8820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365725WW3000-10-W-FYX13/8820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365741WW3000-15-W-FY1/2820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365750WW3000-15-W-FYX11/2820添付なし0.3(サブミクロン)0.3
34,530
30,213
33,234(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365759WW4000-8-W-FY1/41120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365768WW4000-8-W-FYX11/41120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365777WW4000-10-W-FY3/81120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365786WW4000-10-W-FYX13/81120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365795WW4000-15-W-FY1/21120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365811WW4000-15-W-FYX11/21120添付なし0.3(サブミクロン)0.3
38,850
34,000
37,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365820WW8000-20-W-FY3/42320添付なし0.3(サブミクロン)0.3
62,760
54,925
60,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365829WW8000-20-W-FYX13/42320添付なし0.3(サブミクロン)0.3
62,760
54,925
60,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365838WW8000-25-W-FY12320添付なし0.3(サブミクロン)0.3
62,760
54,925
60,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365847WW8000-25-W-FYX112320添付なし0.3(サブミクロン)0.3
62,760
54,925
60,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365856WW3000-8-W-F-GW49P1/4920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365865WW3000-8-W-FX1-GW49P1/4920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365881WW3000-10-W-F-GW49P3/8920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365890WW3000-10-W-FX1-GW49P3/8920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365899WW3000-15-W-F-GW49P1/2920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365908WW3000-15-W-FX1-GW49P1/2920添付なし55
39,860
34,875
38,363(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365917WW4000-8-W-FX1-GW49P1/41220添付なし55
42,760
37,413
41,154(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365926WW4000-10-W-FX1-GW49P3/81220添付なし55
42,760
37,413
41,154(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365935WW4000-15-W-FX1-GW49P1/21220添付なし55
42,760
37,413
41,154(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365951WW8000-20-W-FX1-GW49P3/42420添付なし55
61,820
54,088
59,497(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365960WW8000-25-W-FX1-GW49P12420添付なし55
61,820
54,088
59,497(税込)
17日以内出荷
返品不可
06365969WW3000-8-W-FY-GW49P1/4920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365978WW3000-8-W-FYX1-GW49P1/4920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365987WW3000-10-W-FY-GW49P3/8920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06365996WW3000-10-W-FYX1-GW49P3/8920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06366005WW3000-15-W-FY-GW49P1/2920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06366021WW3000-15-W-FYX1-GW49P1/2920添付なし0.3(サブミクロン)0.3
41,280
36,113
39,724(税込)
10日以内出荷
返品不可
06366030WW4000-8-W-FY-GW49P1/41220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
06366039WW4000-8-W-FYX1-GW49P1/41220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
06366048WW4000-10-W-FY-GW49P3/81220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
06366057WW4000-10-W-FYX1-GW49P3/81220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
06366066WW4000-15-W-FY-GW49P1/21220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
06366075WW4000-15-W-FYX1-GW49P1/21220添付なし0.3(サブミクロン)0.3
45,600
39,900
43,890(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする