ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!
自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。
ハイブリッド車にも対応
DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応
自動充電機能
バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。
パルス充電機能
劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。
パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。
※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。
充電維持機能
バッテリーを良好な状態で維持する機能です。
充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。
逆接続保護機能
バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。
デジタル表示&LEDインディケーター付
LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。
また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。
保護機能
逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。