ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!
二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。
防塵・防水仕様で安心
DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応
オートチャージ
バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。
パルス充電機能
劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。
バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。
※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。
維持充電機能
バッテリーを良好な状態で維持する機能です。
充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。
保護等級(本体)
IP63(IEC規格)
防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)
防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)
※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。
保護機能
逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。