ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!
自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。
アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応
DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応
自動充電機能(AUTO)
バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。
AGM充電機能
AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。
アイドリングストップ(ISS)車充電機能
国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。
パルス充電機能
劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。
パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。
※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。
WINTERモード
気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)
維持充電機能
バッテリーを良好な状態で維持する機能です。
充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。
液晶表示
充電状況・エラー内容などを表示します。
保護機能について
逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。