DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 床見切(12T継手タイプ) 900長
居室にアクセントを演出。
多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
15
製品幅(mm)
25
適合部位
造作部材
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387091
MT7101-21PA
色柄記号:PA
ミルキーオーカー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387100
MT7101-21PC
色柄記号:PC
チャコールブラウン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387109
MT7101-21PE
色柄記号:PE
ペールグレー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387118
MT7101-21PF
色柄記号:PF
キャメルブラウン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387127
MT7101-21PG
色柄記号:PG
スモークグレー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387136
MT7101-21PM
色柄記号:PM
シナモンブラウン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387145
MT7101-21PN
色柄記号:PN
ライトシナモン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387161
MT7101-21PP
色柄記号:PP
コットンベージュ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387179
MT7101-21PS
色柄記号:PS
スーパーホワイト
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387188
MT7101-21PY
色柄記号:PY
ラスティックオーカー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06387170
MT7101-21PR
色柄記号:PR
ワインブラウン
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください