曜日別特売

AFF晴雨兼用 折りたたみ日傘

AFF晴雨兼用 折りたたみ日傘 - AFF WAREAFF晴雨兼用 折りたたみ日傘 - AFF WAREAFF晴雨兼用 折りたたみ日傘 - AFF WAREAFF晴雨兼用 折りたたみ日傘 - AFF WARE
(2件のレビュー)

紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。10本の骨組みで丈夫な構造になっております。
ワンタッチで開閉が可能です。

仕様ワンタッチ式材質スチール、UV加工生地質量(g)収納時:455タイプ晴雨兼用・折畳傘直径(Φcm)105紫外線カットUPF50+入数1骨数(本)10収納時寸法(cm)31×6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389200AFF-OKU002-NVネイビー、内側:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06389209AFF-OKU002-BKブラック、内側:黒
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06389191AFF-OKU002-WHホワイト、内側:黒
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 夏季の旅傘として

最初に注意事項!小さくて軽い傘を探している方は購入しないでください。写真からイメージするより大きくて重いですよ。にもかかわらず☆5つにした理由とは、1.私個人的ニーズ(条件)を満足したから。その条件とは、2.骨組みがしっかりしている(見た目だけでなく、骨本数や、閉じるときに力を入れる必要があるのはしっかりしている証です。)。3.そして雨天での対応が充分可能な大きさがあります。4.旅にはトラブルがつきものです。夏季に日影が無いところでの休憩に日傘として役立ちます。5.旅にはトラブルその2は、雨風です。丈夫な作りで10m程度なら耐えられそうです。6.色もいいですね。濃いブルーですけど明るい色です。以上。

1が参考にしています
2024-12-26
用途: 従業員に渡す品物として
名鉄協商株式会社

開閉の時に勢いがあるので周りに人や物がないことを確認しないと危ないかも。
傘を折りたたむ時も中の棒を折りたたむのにかなり力がいると思います。
持った感じも重量が重い感じ。
傘は広げた時に大き目なので日傘にしても雨が降った時もいい感じだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする