AFF WARE
AFF晴雨兼用 折りたたみ日傘専用ケース付き
紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。8本の骨組みで丈夫な構造になっております。
仕様
手動式
付属品
専用ケース
材質
スチール、UV加工生地
質量(g)
収納時:355
タイプ
晴雨兼用・折畳傘
直径(Φcm)
95
紫外線カット
UPF50+
入数
1
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
20×7×6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389157
AFF-OKU001-WH
ホワイト、内側:黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
06389166
AFF-OKU001-SB
スカイブルー、内側:黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
06389175
AFF-OKU001-PR
パープル、内側:黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください