三菱電機
居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
電球色から昼光色までの調色が可能
100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能
8畳用
6500K(昼光色)~2700K(電球色)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
33.3
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.1
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3900
調光の可否
可
適用畳数
8畳用
調色の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389428
EL-CP3917M1HZ
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください