三菱電機
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
100%~約1%の連続調光が可能
同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能
8畳用
昼白色(5000K)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
35.1
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:109.6
光色
昼白色
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
3850
調光の可否
可
適用畳数
8畳用
調色の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06389455
EL-CP3816N1HZ
¥
48,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください