居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用

居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用 - 三菱電機居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用 - 三菱電機

シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ
電球色から昼光色までの調色が可能
100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能
12畳用
6500K(昼光色)~2700K(電球色)

定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)45.1定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5275調光の可否適用畳数12畳用調色の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389419EL-CP5217M1HZ
66,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする