SUNWAVE(LIXIL)
2口コンロ・ステンレストップタイプ(片面焼グリル)
材質
【トップ】ステンレス
質量(kg)
14(本体)
構造
【バーナー部】汁受け皿付き
機能
焦げ付き消火あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×57.5×27.1
内訳
ガス機器・取付金具
操作部
回転式
内容量
1個
関連資料:
交換可能機種(0.71MB)
注意
※キャビネット一体型ガス機器の交換用機器(コンロのみ)です。リンナイ製
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ガス消費量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06390085
URG655TS2AP+URGトリツケカナグセツト
LPG
【全ガス】7.70(0.550kg/h)【グリル】1.97(0.141kg/h)【強火力バーナー(左)】3.51(0.251kg/h)【強火力バーナー(右)】2.46(0.176kg/h)
¥
97,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06390101
URG655TS2A132A+ URGトリツケカナグセツト
13A
【全ガス】8.40(7220kcal/h)【グリル】1.92(1650kcal/h)【強火力バーナー(左)】4.20(3610kcal/h)【強火力バーナー(右)】2.45(2110kcal/h)
¥
97,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください