曜日別特売

No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) - 大西工業No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) - 大西工業

ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす

溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5内容量1本
関連資料:(1.4MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
六角シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391081No.38ーD8.56.575
1,410
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06391090No.38ーD8.76.575
1,410
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06391099No.38ーD9.26.575
1,410
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06391108No.38ーD9.36.575
1,410
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
06391117No.38ーD126.580
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06391126No.38ーD12.56.580
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06391135No.38ーD12.76.580
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06391151No.38ーD12.96.580
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする