電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC - 興研

G-PAPR国家規格品
スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)
ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。
足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。

用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具仕様【漏れ率】S級付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ性能大風量形質量(g)771種類直結式・全面形使用温度範囲(℃)5~40粒子捕集効率(%)99.97以上除毒能力(分)50以上型式検定合格番号第TP147号耐久性【電動ファン】2000時間防水性IPX4相当指定防護係数1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06397119387444
99,630
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする