SMC
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
サイズ
80
クッション
エアクッションなし
使用流体
空気(無給油)
周囲温度および使用流体温度(℃)
0~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
フランジ形
ポートの種類
Rc
揺動角度(°)
180
軸形式
エアハイドロタイプ
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06397155
CRA1FWH80-180Z
¥47,740
¥
43,980
¥48,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください