曜日別特売

高演色ダウンライト 60形 Φ75 広角 2700K 白

高演色ダウンライト 60形 Φ75 広角 2700K 白 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NDN28064WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ

仕様●器具光束:420lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:100lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06397767XND0606WFKLE9
21,040
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
2026
0831日まで
代替品有
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06397767XND0606WFKLE977941416XND0606WFZLE9XND0606WFKLE9 高演DL60形Φ75広角27K白 Panasonic(パナソニック) 77941416高演DL60形Φ75広角27K白Panasonic(パナソニック)1組
9,798
税込10,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする