TAKAGI(高儀)
ブラックコーヒーメジャースプーン
ブラック酸化被皮膜加工で皮膜が厚く、ステンレスをより錆びにくくします
用途
コーヒーの計量に
材質
ステンレス鋼
質量(g)
すりきり量:7
加工
表面加工:ブラック酸化被皮膜加工
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437116
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください