設定情報
販売価格(税別)¥3,009~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
カクイチ

【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA)

【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。

注文コード06661421 用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)6,8,9,12,19,25 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※許容圧力は23℃での値です。
※許容曲げ半径は23℃でのホース間の内側の半径です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,200 / 税込 2,420
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする