曜日別特売
モノタロウ

マルチシート 黒 センターライン入

マルチシート 黒 センターライン入 - モノタロウマルチシート 黒 センターライン入 - モノタロウマルチシート 黒 センターライン入 - モノタロウマルチシート 黒 センターライン入 - モノタロウマルチシート 黒 センターライン入 - モノタロウ

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!

用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02内容量1巻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
※機械に取り付けて使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14466816-5095
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14466825-20095
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14466841-50135
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
14466850-200135
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする