曜日別特売

トラック専用昇降はしご

トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)トラック専用昇降はしご - Bulls(ブルズ)

作業員の安全性を見直そう。
手摺り棒つきだからさらに安全に昇降でき作業の効率性がアップします。
手順は簡単!!手摺棒を引き上げ、梯子を伸ばし、 引掛けるの3動作で設置終了です。
収納時は、縮めてコンパクトにトラック車内に収納できます。任意の高さで、ご利用できます。

折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×350×105内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合車
高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492021BTRK1253.22~10t【設置時】0.6~1.2
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06492030BTRK752.62~4t【設置時】0.75~1.05
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする