Richell(リッチェル)
コズエ カン S
お部屋のセンスを崩さずスタイリッシュに隠す
リビングや寝室、子供部屋や洗面所など、シーンに合わせてお気に入りを・・・
本物のような木目の美しさで、重厚感ある空間を演出。
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
色
DB
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
235
質量(g)
260
容量(L)
4.6
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491217
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください