Richell(リッチェル)
玄関マット クローバー柄
つまづきにくいスロープ縁形状。和にも洋にも調和するクローバー柄。
摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。風に強い重量感。
材質
マット:再生ゴム、表面:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491260
M
M
9
3800
600
900
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06491269
S
S
8
2300
450
750
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください