玄関スクエアマットM ローズ柄

玄関スクエアマットM ローズ柄 - Richell(リッチェル)玄関スクエアマットM ローズ柄 - Richell(リッチェル)

泥落としと砂ぼこり落とし。
ふたつの機能で汚れをしっかり落とす。
つまづきにくいスロープ縁形状。
美しいバラ模様でエレガントさをプラス。
摩擦に強いナイロン繊維使用。お手入れ簡単、水洗いOK。風に強い重量感。

用途泥落とし種別玄関マット材質マット:再生ゴム、表面:ナイロンBR高さ(mm)7質量(g)3400縦(mm)600横(mm)900設置場所玄関デザインバラ洗濯方法水洗い可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491251-
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする