曜日別特売

ラフィア カン L

ラフィア カン L - Richell(リッチェル)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

お部屋のセンスを崩さずスタイリッシュに隠す
リビングや寝室、子供部屋や洗面所など、シーンに合わせてお気に入りを・・・
編み目のテクスチャーがお部屋をおしゃれに・・・

材質ポリプロピレンW高さ(mm)300質量(g)290縦(mm)0横(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491208-
オープン
499
値下げ
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする