同軸変換アダプタ

同軸変換アダプタ - LEMO
インシュレータ:白色極数1定格電流(A)4ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:0RoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493299ASA.00.250.NTL5.98
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493308ABB.00.250.NTM9.41
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする