曜日別特売

大人の鉄板 ステーキ&ミートフォーク

大人の鉄板 ステーキ&ミートフォーク - オークス大人の鉄板 ステーキ&ミートフォーク - オークス大人の鉄板 ステーキ&ミートフォーク - オークス大人の鉄板 ステーキ&ミートフォーク - オークス

美味しく、美しく切れる大人のステーキナイフ&ミートフォーク。
コバルト合金鋼とステンレス鋼を複合した刃物で切れ味とお手入れの手軽さを両立。ギザ刃でないので、研ぎ直しが可能です。抗張性に優れ、折れにくい刃になっています。
ミートフォークは業務用で販売されているものより、ご家庭で使いやすいよう長さを少し短くしました。テーブルで座りながらでも扱いやすいサイズです。(全長約25.7cm)。
プロも認める燕三条包丁ブランド「藤次郎」とコラボした逸品。

材質【刃身】DPコバルト合金鋼複合材【心材】コバルト合金鋼【側材】ステンレス鋼(クロム13%)【口金・中子】ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)【ハンドル】積層強化木【ミートフォーク、刀身】ステンレス刃物鋼【ハンドル】積層強化木寸法(cm)【ナイフ】全長:24、刃渡り:12【フォーク】全長:25.7、刃部:12内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493107OTS8107
17,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする