曜日別特売

microSDメモリ リーダー USB-C

microSDメモリ リーダー USB-C - カシムラmicroSDメモリ リーダー USB-C - カシムラmicroSDメモリ リーダー USB-C - カシムラmicroSDメモリ リーダー USB-C - カシムラ

USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。
最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。

材質ABS樹脂質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×27×7対応容量:1GB~2TB対応メディアmicroSDカード動作温度(℃)環境:0~35インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ通信規格USB2.0内容量1台
注意
※ストラップは付属していません。
※別途microSDカードが必要です。
※Nintendo Switchでは使用できません。
※ケースを装着していると本製品のコネクターが挿せない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491461KD-267
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする