曜日別特売

マルチパーパスビン45 LBD-53

マルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイットマルチパーパスビン45 LBD-53 - ライクイット

開口部が広くゴミが捨てやすい仕様。シンプルな構造なのでお手入れも簡単。スマートなフォルムと、ゴミ袋が外にはみ出さない構造で様々なシーンに溶け込みます。

材質本体・袋止め・フタ枠 / ポリプロピレン寸法(mm)315×315×623質量(g)約1935容量(L)45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491165-ホワイト
オープン
5,000
5,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
06491181-グレー
オープン
5,000
5,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
06491190-ブラック
オープン
5,000
5,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする