曜日別特売

木製ブース型デスク

木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン木製ブース型デスク - Mライン

スペースを拡張して増員に対応できるブースデスク。天板は手入れが簡単で丈夫なメラミン樹脂を使用。配線用の切り欠きがあり、コードがじゃまにならずに使用できます。サイドパネルの角を斜めにカットする事で、安全面も考慮&圧迫感なく視線を遮ります。耐荷重はオフィス使用にも耐える40kg。
机上棚は、クランプ固定をしてライトやコンセントの増設にも使用できます
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード付属品引き出しトレー、アジャスター材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板高さ(mm)1200奥行(mm)600使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40保証期間1年間内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064958557211121800本体:ホワイト、天板:ホワイト800×600×120030分
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064958717211122800本体:ホワイト、天板:ナチュラル800×600×120030分
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
064958807211123800本体:ブラック、天板:ナチュラル800×600×120030分
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064958897211181776本体:ホワイト、天板:ホワイト776×600×120030分
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064958987211182776本体:ホワイト、天板:ナチュラル776×600×120030分
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064959077211183776本体:ブラック、天板:ナチュラル776×600×120030分
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649591672111611576本体:ホワイト、天板:ホワイト1576×600×120060分
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649592572111621576本体:ホワイト、天板:ナチュラル1576×600×120060分
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649594172111631576本体:ブラック、天板:ナチュラル1576×600×120060分
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649595072111512352本体:ホワイト、天板:ホワイト2352×600×120090分
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649595972111522352本体:ホワイト、天板:ナチュラル2352×600×120090分
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
0649596872111532352本体:ブラック、天板:ナチュラル2352×600×120090分
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする