組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ内容量1個
616件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
締付トルク(N・m)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06509320CTL-15R-1P180.8~1.4M3.5
410
359
395(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509329CTL-15R-2P280.8~1.4M3.5
499
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509338CTL-15R-3P380.8~1.4M3.5
588
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509347CTL-15R-4P480.8~1.4M3.5
677
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509356CTL-15R-5P580.8~1.4M3.5
764
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509365CTL-15R-6P680.8~1.4M3.5
853
729
802(税込)
当日出荷
06509381CTL-15R-7P780.8~1.4M3.5
942
799
879(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509390CTL-15R-8P880.8~1.4M3.5
1,031
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509399CTL-15R-9P980.8~1.4M3.5
1,120
959
1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509408CTL-15R-10P1080.8~1.4M3.5
1,207
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509417CTL-15R-11P1180.8~1.4M3.5
1,296
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509426CTL-15R-12P1280.8~1.4M3.5
1,385
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509435CTL-15R-13P1380.8~1.4M3.5
1,474
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509451CTL-15R-14P1480.8~1.4M3.5
1,563
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509460CTL-15R-15P1580.8~1.4M3.5
1,650
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509469CTL-15R-16P1680.8~1.4M3.5
1,739
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509478CTL-15R-17P1780.8~1.4M3.5
1,828
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509487CTL-15R-18P1880.8~1.4M3.5
1,917
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509496CTL-15R-19P1980.8~1.4M3.5
2,006
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509505CTL-15R-20P2080.8~1.4M3.5
2,093
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509521CTL-15R-21P2180.8~1.4M3.5
2,182
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509530CTL-15R-22P2280.8~1.4M3.5
2,271
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509539CTL-15R-23P2380.8~1.4M3.5
2,360
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509548CTL-15R-24P2480.8~1.4M3.5
2,449
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509557CTL-15R-25P2580.8~1.4M3.5
2,536
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509566CTL-15R-26P2680.8~1.4M3.5
2,625
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509575CTL-15R-27P2780.8~1.4M3.5
2,714
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509591CTL-15R-28P2880.8~1.4M3.5
2,803
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509600CTL-15R-29P2980.8~1.4M3.5
2,892
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509609CTL-15R-30P3080.8~1.4M3.5
2,979
2,598
2,858(税込)
29日以内出荷
返品不可
06509618CTL-15R-31P3180.8~1.4M3.5
3,068
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509627CTL-15R-32P3280.8~1.4M3.5
3,157
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509636CTL-15R-33P3380.8~1.4M3.5
3,246
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509645CTL-15R-34P3480.8~1.4M3.5
3,335
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509661CTL-15R-35P3580.8~1.4M3.5
3,422
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509670CTL-15R-36P3680.8~1.4M3.5
3,511
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509679CTL-15R-37P3780.8~1.4M3.5
3,600
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509688CTL-15R-38P3880.8~1.4M3.5
3,689
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509697CTL-15R-39P3980.8~1.4M3.5
3,778
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509706CTL-15R-40P4080.8~1.4M3.5
3,865
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509715CTL-15R-41P4180.8~1.4M3.5
3,954
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509731CTL-15R-42P4280.8~1.4M3.5
4,043
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509740CTL-15R-43P4380.8~1.4M3.5
4,132
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509749CTL-15R-44P4480.8~1.4M3.5
4,221
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509758CTL-15R-45P4580.8~1.4M3.5
4,308
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509767CTL-15R-46P4680.8~1.4M3.5
4,397
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509776CTL-15R-47P4780.8~1.4M3.5
4,486
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509785CTL-15R-48P4880.8~1.4M3.5
4,575
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509801CTL-15R-49P4980.8~1.4M3.5
4,664
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509810CTL-15R-50P5080.8~1.4M3.5
4,751
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする