曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド端子間ピッチ(mm)28締付トルク(N・m)6.0~9.0(JIS C8201-7-1)、8.9~10.8(JIS C2805)結線方式セルフアップねじサイズM8内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508979CTL-150ST-1P1
1,108
959
1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
06508988CTL-150ST-2P2
1,740
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06508997CTL-150ST-3P3
2,372
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509006CTL-150ST-4P4
3,003
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509015CTL-150ST-5P5
3,635
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509031CTL-150ST-6P6
4,267
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
06509040CTL-150ST-7P7
4,898
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509049CTL-150ST-8P8
5,530
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509058CTL-150ST-9P9
6,162
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509067CTL-150ST-10P10
6,793
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509076CTL-150ST-11P11
7,425
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509085CTL-150ST-12P12
8,057
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509101CTL-150ST-13P13
8,688
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509110CTL-150ST-14P14
9,320
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509119CTL-150ST-15P15
9,952
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509128CTL-150ST-16P16
10,583
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509137CTL-150ST-17P17
11,215
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509146CTL-150ST-18P18
11,847
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509155CTL-150ST-19P19
12,478
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509171CTL-150ST-20P20
13,110
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509180CTL-150ST-21P21
13,742
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509189CTL-150ST-22P22
14,373
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509198CTL-150ST-23P23
15,005
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509207CTL-150ST-24P24
15,637
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509216CTL-150ST-25P25
16,268
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509225CTL-150ST-26P26
16,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509241CTL-150ST-27P27
17,532
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509250CTL-150ST-28P28
18,164
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509259CTL-150ST-29P29
18,795
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509268CTL-150ST-30P30
19,427
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509277CTL-150ST-31P31
20,059
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509286CTL-150ST-32P32
20,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509295CTL-150ST-33P33
21,322
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
06509311CTL-150ST-34P34
21,954
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする