小型特殊自動車”ライガー”

小型特殊自動車”ライガー” - CANYCOM小型特殊自動車”ライガー” - CANYCOM小型特殊自動車”ライガー” - CANYCOM小型特殊自動車”ライガー” - CANYCOM

前輪操舵方式+胴体屈折操舵方式により抜群の旋回性能を発揮します。
運転席部と荷台とが路面の状況で別々に反応するセンターローリング機構を採用しているので、凹凸の路面でもタイヤの浮き上がりがありません。
AWD(4輪駆動)だからスリップ知らずです。
4輪駆動と2輪駆動を状況により切り替えられるパートタイム式ですので、燃費が良くタイヤの磨耗も少なくとても経済的です。
クラッチは建設機械のキャリアによく使用される乾式多板クラッチを採用しており、大きなトルクでエンジン出力を十分に駆動輪に伝達できます。
荷台下に大型の燃料タンク(16L)を装備しています。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。長さ(mm)3250幅(mm)1185タイプ小型特殊自動車最大積載量(kg)500走行速度(km/h)負荷:2.7~14.3馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2.95内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06516968ELL803PWS5001180467-8590
1,650,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516977ELL803PWS15001180467-8616
1,650,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516986ELL803UPWS5001695467-8606
1,800,000
1,698,000
1,867,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06516995ELL803UPWS15001695467-8598
1,800,000
1,698,000
1,867,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする