NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途
用途
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
25
メーカー商品コード
07-00036-00400
内容量
1本
注意
※銅・アルミ合金・樹脂
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06499538
DX 4.0
¥5,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください