曜日別特売

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミルDX 4.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06499538
品番
DX 4.0
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。

用途
用途
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
9°
ねじれ角(°)
25
メーカー商品コード
07-00036-00400
注意
※銅・アルミ合金・樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする