ゴールドキャリー
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質
樹脂
質量(kg)
9.7
車輪径(Φmm)
Φ100ゴム
積載荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
180
荷台寸法(幅)(mm)
490
ハンドル高さ(mm)
915
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
780
騒音対策
○
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06519095
GCP-201-P
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る